Leírás:
A kívánt munkamagasság 280 mm-es lépcsőtávolsággal állítható be.
Kompakt és helytakarékos összecsukható szállításhoz.
Automatikus acél zsanérokkal, rendelési szám: 42396 alumínium lamellás csatlakozással.
Sajtolt alumíniumprofilból készült lécek a maximális stabilitás érdekében.
Futószár-csapszeg csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségű peremezéssel.
Kihajtható stabilizátorokkal az EN131-1 szabványnak megfelelő szimpla létraként való használathoz.
A kitámasztók összecsukhatóak, így helytakarékos a szállítás során vagy a létraként való használat során.
Jellemző:
Munkamagasság szimpla létrával 6,05 m
Munkamagasság létrával 3,9 m
Terhelés max. 150 kg
Szélesség 0,71 m
Tömeg 18 kg
A karó magassága 60mm / 70mm
Hossza 1,58 m
Hossza egyszemélyes létraként 5,29 m
Anyag Alumínium
Méretek összehajtva 1,58 m × 0,71 m × 0,21 m
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
A lépcsőfokok száma 4 × 5
A lépcsőfokok száma 5
Lépcsőmélység 30 mm
Függőleges magasság létra formájában 2,7 m