Leírás:
Design mindkét oldalról: nagy teherbírás rugalmas alkalmazási lehetőségekkel és exkluzív, fekete, nemes megjelenéssel.
60 mm mély könnyűfém széles lépcsősorok csúszásmentes bordázattal.
Fekete, kopásálló eloxált szárak.
Robusztus acél zsanérok.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőfokok.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.
Jellemző:
Munkamagasság 2,75 m
Maximális terhelés 250 kg
Tömeg 8 kg
Alapterület 1,1 m × 0,5 m
Létra hossza 1,5 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 2 × 5
A csírák száma 5
Lépcsőmélység 60 mm
Függőleges létra magassága 1,47 m
Alsó külső szélesség 0,5 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.