Leírás:
Magas munkakomfort a kopásálló, eloxált száraknak és a nagy tárolótálcának köszönhetően.
80 mm mély lépcsőfokok.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Nagy álló platform csúszásmentes bordázattal.
Praktikus tároló tálca, melyen rengeteg hely van a szerszámok és kis alkatrészek számára.
A platform optimális stabilitása az extrudált alumíniumprofilnak köszönhetően.
Két hídemelő extrudált profilból.
Jellemző:
Munkamagasság 2,8 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 3,6 kg
Alapterület 0,82 m × 0,43 m
Kötőrúd magasságú emelkedő/tartószelvény 40mm / 40mm
Létra hossza 1,59 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 250 mm
Platform magassága 0,81 m
Platform hossza 250 mm
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 216 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 4
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,42 m
Alsó, külső szélesség 0,43 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.