Leírás:
Univerzális használat az építőiparban és a kertépítésben: építőanyagok, beton, kő, öntöttvas, kompozit anyagok, műanyag, üveg, fa, fémlemez és fémprofilok.
A DC ALL gyémántcsiszolókorong a TYROLIT termékcsalád új mindenese. A robusztus fűrészlap ideális szinte minden anyaghoz az építkezéseken, bármilyen átalakítási munkához a házban és a kertben, valamint a tűzoltók által is használható. Az univerzális fűrészlap nagyon hosszú élettartammal rendelkezik és tiszta vágást biztosít.
Jellemző:
Specifikáció: DC-ALL
Méret: DxDxH
Dimenzió: 125x3x22,23
Vonal: PREMIUM
Vámtarifaszám: 68042100002
Származási ország: VN
Alak: UC3
Specifikáció: 3
Méret (D x D x H): 125 x 3 x 22,23
Bruttó súly: 0,148 kg
Nettó súly: 0,11 kg
Anyagi alkalmasság: Univerzális
Előny:
Nagyon hosszú élettartam és állandó vágási teljesítmény
Alapanyag:
Univerzális használat