Leírás:
Ezzel a szerszámmal a fa- és fémipari vágószerszámok, valamint a különböző nyírópengék köszörülhetők. Ezek a termékek fehér ill. nemes korundot vagy szinterezett korundkeveréket tartalmazó tárcsa- és fazékkorongok, amelyeket száraz csiszolásra használnak. A szerszám összehangolt specifikációjának köszönhetően a munkadarabok elszíneződése megakadályozható.
A szerszám összehangolt specifikációja megakadályozza a munkadarabok elszíneződését.
Jellemző:
Műszaki adatok: 454A 901 M5 V3 U5
Méret: DxDxH
Dimenzió: 80x40x20
E-osztály: 21011313
UNSPSC: 31191506
Csiszolóanyag: szinterezett alumínium-oxid és fehér alumínium-oxid keveréke.
Szemcse: 90
Alak: 6
Specifikáció: W6 / E8
Szemcseméret: 90
Méret (D x D x H): 80 x 40 x 20
Vs / max: 35
Bruttó súly: 0,21 kg
Nettó súly: 0,18 kg
Anyagi alkalmasság: Acél; HSS
Nettó súly: 0,180 kg
Anyagmegfelelőség: Nemesacél; HSS
Előny:
Univerzális használat
Nincs elszíneződés a munkadarabon
Egyénileg választható
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS