Leírás:
A síkköszörű korongokat elsősorban a gép- és szerszámgyártásban használják durva és finom csiszolásra. Céljuk a sík vagy egyenes munkadarabfelületek elérése. A nagy porozitású csiszolószemcsék és speciális korundok használata optimális felületi eredményt és nagyfokú anyagleválasztást eredményez. Az ötvözetlen és az alacsonyan ötvözött acélok specifikációi a keménység és a szerkezet tekintetében megegyeznek, ami kiváló köszörülési eredményeket eredményez.
Az ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok specifikációi a keménység és a szerkezet tekintetében harmonizáltak, így kiváló csiszolási eredmények érhetőek el.
Jellemző:
Specifikáció: 89A46I8AV217
Méret: DxDxH
Dimenzió: 400x50x127
E-osztály: 21011311
UNSPSC: 31191506
Csiszolóanyag: fehér alumínium-oxid
Szemcseméret: 46
Alak: egyenes
Specifikáció: SD33A 46 JJ8P VK3 F
Szemcseméret: 46
Méret (D x T x H): 400 x 50 x 127
Vs / max: 35
Bruttó tömeg: 10,839 kg
Nettó súly: 10.837 kg
Anyagi alkalmasság: Acél
Nettó súly: 10.837 kg
Anyagmegfelelőség: Nemesacél, élezett;Nemesacél, edzetlen;HSS;Nemesacél, élezett;Nemesacél, edzetlen
Termékcsalád: Strato Standard
Előny:
Hűvös talajcsukló
Önélező
Hosszú élettartam
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
Magasan ötvözött, edzetlen acél
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek
ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzetlenül