Gyújtógyertyakefe 145x18x35 mm 3 sor/M 0,15 mm PREMIUM színesfémek

Cikkszám: 903434
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 903434
EAN / GTIN 9003179034341
Gyártó száma 903434
L-szám L50140 2777

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM gyújtógyertya-keféket a színesfémből készült gyújtógyertyák érintkezési pontjainak megmunkálására tervezték, és tökéletesek a legfinomabb munkákhoz. A sárgarézből készült vékony dróttal felszerelve semmi sincs a színesfémek kíméletes feldolgozásában. A kiváló minőségű bükkfa nyél kellemes kezelhetőséget is kínál.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90ZK DW
  • Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 3 sor
  • Méret (szé x ma x mé): 145 x 18 x 35 mm
  • Átmérő: 145 mm
  • Vastagság: 18 mm
  • Furat: 35 mm
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • A sárgarézből készült huzal a legjobb eredményt éri el a színesfémből készült munkadarabokon
  • Kiváló minőségű bükkfa nyéllel felszerelve
  • Vékony vezeték a gyengéd fogmosáshoz

Felhasználás:

  • Színesfémek finom megmunkálásához
  • Ideális gyújtógyertyák érintkezési pontjainak megmunkálásához

Alapanyag:

Színesfémek

Alkalmazható:

Nemvas fémek finom megmunkálásához
Ideális a gyújtógyertyák érintkezési pontjainak megmunkálásához