Leírás:
Ezt a reszelőt különösen a fa- és gépiparban használt szerszámok megmunkálásához használják. A különböző szemcseméretek lehetővé teszik, hogy a szerszámot egyedileg válassza ki az adott alkalmazásnak megfelelően. A szilíciumkarbidból készült reszelőket elsősorban keményfém vagy keményfém berakású szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színt elsősorban acélok- és rozsdamentes acélok külümböző fajtáihoz használják.
A szilíciumkarbid reszelők elsősorban karbid vagy karbidhegyű szerszámokhoz használatosak és szürkészöld színűek. A narancssárga színt elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.
Jellemző:
Specifikáció: 89AMITTEL
Méret: WxL
Dimenzió: 6x100
E-osztály: 21011316
UNSPSC: 31191510
Csiszolóanyag: fehér alumínium-oxid
Szemcseméret: 240
Alak: Háromszögletű
Specifikáció: 89AMITTEL
Szemcseméret: 240
Méret (szélesség x hosszúság): 6 x 100
Vs / max: 35
Bruttó súly: 0,007 kg
Nettó súly: 0,004 kg
Bruttó súly: 0,007 kg
Nettó súly: 0,004 kg
Anyagi alkalmasság: WrkSt.U.
Előny:
Egyedi alkalmazás
Legjobb eredmények
Széles választék