Leírás:
Ez az inga lapos köszörűkorong biztosítja az univerzális betét-t a nagy ötvözésű acélokon és a HSS-en. Ezt a speciális korunok és szinterezett korunokkal kevert keverékek betét-ja, speciális kötőrendszerekkel kombinálva valósítja meg. A legmagasabb megmunkálási kapacitás érhető el szinterezett korund keverékekkel, mint például A 454A. A következő magasabb minőségi szint a Tyrolit gyantakötésű VIB-STAR CBN lemeze.
Jellemző:
- Alak: Az egyik oldal kivágódik
- Gabonaméret: 60.
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikáció: 190 X 10
- Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 50 x 127 mm
- Átmérő: 300 mm
- Vastagság: 50 mm
- Furat: 127 mm
- Anyagalkalmasság: HSS, acél
Előny:
- Jó vágási teljesítmény
- Univerzálisan használható
- Nagyon gazdaságos
Felhasználás:
- Nagy ötvözetű acélokból és HSS-ből készült munkadarabok lapos lengőcsiszolásához
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
Magasan ötvözött, edzetlen acél
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek