Leírás:
A kerámia csiszolóköveket elsősorban a sűrű fogazású szerszámok csiszolásáhozhasználják. A különböző választható szemcseméreteknek köszönhetően mindig az adott feladathoz választhat szerszámot. A kúpos alaknak köszönhetően maga a fogalap is megmunkálható, sorjátlanítható.
A kúpos forma lehetővé teszi a csiszolást és a fogazat alapjáig történő csiszolást és a fogak eltávolítását.
Jellemző:
Specifikáció: 89ASUPER T3
Méret: BxC/C1lL
Dimenzió: 45x10/3l100
E-osztály: 21011316
UNSPSC: 31191510
Csiszolóanyag: fehér alumínium-oxid
Szemcseméret: 1200
Forma: 90HM
Előírás: 89ASUPER T3
Szemcseméret: 1200
Méretek (Sz x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100
Vs / max: 35
Bruttó súly: 0,056 kg
Nettó súly: 0,052 kg
Bruttó súly: 0,056 kg
Nettó súly: 0,052 kg
Anyagi alkalmasság: WrkSt.U.
Előny:
Egyedi alkalmazás
Legjobb eredmények
Széles választék