Leírás:
Az inga lapos csiszolókerekeket elsősorban a nagyoláshoz és a finom csiszoláshoz használt gép- és szerszámgyártásban használják. Az Ön célja, hogy sima vagy egyenes munkadarab felületeket érjen el. A betét rendkívül porózus csiszolótestek és speciális saruk optimális felületi eredményt és nagy köszörülési teljesítményt eredményez. Az ötvözetlen és az alacsony ötvözésű acélok specifikációi keménységben és szerkezetben egyeznek a kiváló csiszolási eredmények érdekében.
Jellemző:
- Halmazállapot: 7.
- Gabonaméret: 46.
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikáció: 200 X 10 / 20
- Méret (Mé x Mé x Ma): 400 x 75 x 127 mm
- Átmérő: 400 mm
- Vastagság: 75 mm
- Furat: 127 mm
- Anyagalkalmasság: Acél
Előny:
- Hűvös csiszolás.
- Önélesítés
- Hosszú élettartamú
Felhasználás:
- Nagyoláshoz és finom csiszoláshoz gépgyártásban és szerszámgyártásban
Alapanyag:
Magasan ötvözött acél edzett
Magasan ötvözött, edzetlen acél
HSS
Nem és gyengén ötvözött acélok edzettek
Nem ötvözött és alacsonyan ötvözött acélok edzetlenül