Leírás:
A síkköszörű korongokat elsősorban a gép- és szerszámgyártásban használják durva és finom csiszolásra. Céljuk a sík vagy egyenes munkadarabfelületek elérése. A nagy porozitású csiszolószemcsék és speciális korundok használata optimális felületi eredményt és nagyfokú anyagleválasztást eredményez. Az ötvözetlen és az alacsonyan ötvözött acélok specifikációi a keménység és a szerkezet tekintetében megegyeznek, ami kiváló köszörülési eredményeket eredményez.
Az ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok specifikációi a keménység és a szerkezet tekintetében harmonizáltak, így kiváló csiszolási eredmények érhetőek el.
Jellemző:
Specifikáció: 93A46H8AV217
Méret: DxDxH
Dimenzió: 300x50x127
E-osztály: 21011311
UNSPSC: 31191500
Csiszolóanyag: fehér alumínium-oxid és vörös alumínium-oxid keveréke.
Szemcseméret: 46
Alak: egyik oldalon süllyesztett
Specifikáció: 190 X 10
Szemcseméret: 46
Méret (D x D x H): 300 x 50 x 127
Vs / max: 35
Bruttó súly: 5.414 kg
Nettó súly: 5,163 kg
Anyagi alkalmasság: Acél
Nettó súly: 5.163 kg
Anyagmegfelelőség: Edzett nem edzett;Edzett nem edzett;Acél
Előny:
Hűvös talajcsukló
Önélező
Hosszú élettartam
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek