Leírás:
Ez a gyantakötésű gyémánt korong fazék és korong formában is kapható valamint egy- és kétrétegű D126/D46 bevonattal is tervezték. A két szemcseméret és a magas koncentráció kombinációja nagyon jó vágóél-minőséget eredményez a dupla bevonatú tárcsáknál. Ez a termék minden elterjedt élezőautomatához beszerezhető 100-125 mm átmérőben.
Ez a termék minden szabványos automata élezőgéphez kapható 100 - 125 mm átmérőben.
Jellemző:
Specifikáció: 11D 126 C100 B 48 AL/11D 76 75 B48
Méret: DxDxH
Dimenzió: 150x8x32
E-osztály: 21011313
UNSPSC: 31191506
Csiszolóanyag: gyémánt
Szemcseméret: 126
Alak: 14M1Z-02411K
Specifikáció: 150 - 2,5 - 8 / 150 / 2,5 - 8 X V8
Szemcseméret: 126
Méret (D x D x H): 150 x 8 x 32
Vs / max: 50
Bruttó súly: 0,794 kg
Nettó súly: 0,373 kg
Anyagi alkalmasság: Karbid
Nettó súly: 0,373 kg
Anyagi alkalmasság: Karbid
Előny:
Hosszú élettartam
Nagy hatékonyság
A legjobb élvonalbeli minőség
Alapanyag:
Karbid