Leírás:
A PREMIUM*** FOCUR Extra a legnagyobb eltávolítási sebességet kínálja a leghosszabb szerszámélettartam mellett. Ezt egy innovatív gyártási technológia teszi lehetővé a kiváló minőségű cirkónium-dioxiddal kombinálva. Ezt a nagy teljesítményű szerszám minden öntött anyag megmunkálására lett kifejlesztve, és felületcsiszolásra, valamint sorjátlanítási és tisztítási munkákhoz használják. ZA24N-BFX: különösen a felületcsiszoláshoz, ZA24P-BFX: az univerzális típus, ZZA24R-BFX: a sorjázás specialistája és ZZA24S-BFX: a hosszú élettartamú szerszámokhoz.
Ezt a nagy teljesítményű szerszámot minden öntött anyaghoz kifejlesztették, és felületcsiszolásra, valamint sorjázási és koptatási munkákhoz használják. ZA24N-BFX: kifejezetten felületcsiszoláshoz, ZA24P-BFX: az univerzális típus, ZZA24R-BFX: a sorjázás specialista és ZZA24S-BFX: a hosszú szerszámélettartamhoz.
Jellemző:
Specifikáció: ZZA 24 S- BFX
Méret: DxUxH
Dimenzió: 230x7x22,23
E-osztály: 21011313
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: cirkónium-dioxid alumínium-oxid
Szemcseméret: 24
Alak: kurblis
Specifikáció: ZZA 24 S- BFX
Szemcseméret: 24
Méret (D x U x H): 230 x 7 x 22,23
Vs / max: 72
Bruttó súly: 0,758 kg
Nettó súly: 0,758 kg
Anyagi alkalmasság: Öntött anyagok
Nettó súly: 0,758 kg
Anyagmegfelelőség: Öntött;INOX;acél
Termékcsalád: Focur extra
Előny:
A kiváló minőségű cirkónium-dioxidnak köszönhetően a legnagyobb anyagleválasztási arány
Az öntöttvashoz speciálisan igazított kötés lehetővé teszi a leghosszabb szerszám élettartamot
Felhasználás:
Igényes alkalmazásokhoz öntöttvason és minden öntött anyagon, mind a felületcsiszoláshoz, mind a sorjázás és a koptatás során.
ZA24P-BFX: univerzális típus
ZZA24R-BFX: a sorjázás specialistája
ZZA24S-BFX: a hosszú szerszámélettartamhoz
4 mm vastagság peremcsiszoláshoz
7 mm vastagság durva csiszoláshoz
Alapanyag:
Öntöttvas
Alkalmazható:
Igényes alkalmazásokhoz öntöttvason és minden öntött anyagon, mind a felületcsiszoláshoz, mind pedig a sorjázási és fettolási munkákhoz
Ajánlás:
ZA24N-BFX: felületcsiszoláshoz
ZA24P-BFX: az univerzális típus
ZZA24R-BFX: a sorjázás specialistája
ZZA24S-BFX: a hosszú élettartamért
4 mm vastagság perifériás csiszoláshoz 7 mm vastagság durva csiszoláshoz