Leírás:
A TYROLIT a szerszámok széles választékát kínálja, amelyek különböző csiszológépekhez és fogazatokhoz illeszkednek. Ezek alkalmasak HSS, CV és spirális fűrészek száraz és nedves csiszolására. A termékek különböző 1, 1F, 1C méretű élprofilokban kaphatók, 150 - 350 mm-es átmérőtartományban.
Jellemző:
- Alak: 1 C 05070B.
- Gabonaméret: 60.
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikáció: 88A 60 N4A V217
- Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 12 x 20 mm
- Átmérő: 200 mm
- Vastagság: 12 mm
- Furat: 20 mm
- Anyagalkalmasság: Acél, HSS
Előny:
- Nagy profilpontosság
- Nedves csiszoláshoz
- Felületi igényekhez igazítva
Felhasználás:
- HSS, CV és fogazott fűrészek száraz és nedves csiszolásához
Alapanyag:
Magasan ötvözött acél edzett
HSS
Nem és gyengén ötvözött acélok edzettek