Leírás:
A hagyományos kerámia csiszolószerszámokhoz képest a CBN szerszámokat hosszú élettartamuk és rendkívül rövidebb csiszolási idejük jellemzi. Ezenkívül magas szintű méretpontosságot kínálnak. Ezzel a gyantával ragasztott eszközzel elsősorban nagy ötvözetű acélok és HSS-t dolgoz fel, de a INOX korlátozott mértékben is feldolgozható.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1A1
- Gabonaméret: 126.
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikáció: 10 - 2
- Méret (Mé x Mé x Ma): 12 x 10 x 6 mm
- Átmérő: 12 mm
- Vastagság: 10 mm
- Furat: 6 mm
- Anyagalkalmasság: Acél, HSS
Előny:
- Hosszú élettartamú
- Long betét
- Szuperabrazív csiszolóanyag
Felhasználás:
- Nagy ötvözött acélból és HSS-ből készült munkadarabok belső hengeres csiszolásához
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Rozsdamentes acél
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek