Leírás:
Ez a szerszám lehetővé teszi a fa- és fémipari keményfém vágószerszámok, valamint a különböző nyírópengék köszörülését. Ezek a termékek a D181 - D64 gyémánt szemcsemérettartományba tartozó tárcsa- és fazékkorongok. A szilíciumkarbid tárcsákhoz képest a gyémánttárcsák sokkal kisebb kopással és nagyobb méretstabilitással rendelkeznek.
A szilíciumkarbid tárcsákhoz képest a gyémánttárcsák lényegesen kisebb kopással és nagyobb méretpontossággal rendelkeznek.
Jellemző:
Specifikáció: 11D 91 C75 B 52 AL
Méret: DxDxH
Dimenzió: 100x25x20
E-osztály: 21011313
UNSPSC: 31191506
Csiszolóanyag: gyémánt
Szemcseméret: 91
Alak: 12A2D
Specifikáció: 10 - 3
Szemcseméret: 91
Méret (D x T x H): 100 x 25 x 20
Vs / max: 50
Bruttó súly: 0,298 kg
Nettó súly: 0,196 kg
Anyagi alkalmasság: Karbid
Nettó súly: 0,196 kg
Anyagi alkalmasság: Karbid
Előny:
Univerzális használat
Hosszú élettartam
Hűvös talajcsukló
Alapanyag:
Karbid