TYROLIT CDL vizes magfúrófejek 350x450x11/4″ PREMIUM vasbeton

Cikkszám: 711268
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 711268
EAN / GTIN 9003177112683
Gyártó száma 711268

Leírás

Leírás:

Fúrómotorok akár 3,5 kW-ig , puha és közepesen kemény betonaggregátumok. Minőségi szerszámok a legmagasabb igényekhez és maximális gazdaságossághoz. Kiváló és állandó teljesítmény, univerzális használat és problémamentes mageltávolítás. Szegmentált fúrók TGD® technológiával és új, 11,3 mm-es szegmensmagassággal. Lézerhegesztett szegmensek Ø 300 mm-ig a maximális biztonság érdekében.

Jellemző:

Specifikáció: CDL***
Mérés: Méret: 8408408408.1: DxTxY/AUFN
Méret: 350x450x11/4″
Vonal: TGD
Szemcse: 38
Alak: HOHL1-50098AI

Előny:

Állandóan gyors vágási teljesítmény és érezhetően csendes működés
Nagyon hosszú élettartam.