Leírás:
Fúrómotorok akár 3,5 kW-ig , puha és közepesen kemény betonaggregátumok. Minőségi szerszámok a legmagasabb igényekhez és maximális gazdaságossághoz. Kiváló és állandó teljesítmény, univerzális használat és problémamentes mageltávolítás. Szegmentált fúrók TGD® technológiával és új, 11,3 mm-es szegmensmagassággal. Lézerhegesztett szegmensek Ø 300 mm-ig a maximális biztonság érdekében.
Jellemző:
Specifikáció: CDL***
Mérés: Méret: 8408408408.1: DxTxY/AUFN
400x450x11/4″
Vonal: TGD
Szemcse: 38
Alak: HOHL1-50098AI
Előny:
Állandóan gyors vágási teljesítmény és érezhetően csendes működés
Nagyon hosszú élettartam.