Leírás:
A TYROLIT SCM termékcsalád szalagjaival a TYROLIT újabb lépést tesz a gazdaságosság felé. Ennek eredményeként a munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökkenthető. Az 1-3 munkalépés megtakarítás tehát a fő érv.
A gyors és magas anyageltávolítási sebességnek köszönhetően olyan alkalmazások valósíthatók meg, mint a felületi érdesség csökkentése, a foltok eltávolítása, a felületek kisimítása, a tisztítás és a hegesztési varratok eltávolítása. Továbbá a TYROLIT SCM termékcsalád a legjobb eredményeket nyújtja a szerszám élettartama tekintetében.
Előny:
Kiváló gazdaságosság a legnagyobb anyagleválasztási sebességnek köszönhetően a munkadarab alacsony megmunkálási ideje mellett
A szalagok robusztus felépítése maximális élettartamot biztosít
Felhasználás:
Durva szemcsék tisztításhoz, portalanításhoz, bevonatok eltávolításához és ″végső kidolgozáshoz″.
MEDIUM″ szemcseméret a könnyű tisztításhoz, sorjázásmentesítéshez és ″végső kidolgozáshoz
VERY FINE szemcseméret végső lépésként
Alkalmazható:
A felületi érdesség csökkentésére, a felületek simítására, valamint a hegesztési varratok tisztítására és eltávolítására hordozható szalagcsiszolókkal.