Leírás:
A PREMIUM*** csiszolópapírok különlegessége a latex bevonatú hátoldal, amely ideális a nedves és száraz finom megmunkáláshoz. Optimális terméket kap fém, fa, festék és lakk előkészítéséhez és befejezéséhez. A Premium*** csiszolópapírok zárt bevonata kiváló felületi minőséget biztosít.
A Premium*** papírlapok zárt bevonata kiváló felületi minőséget biztosít.
Jellemző:
Specifikáció: A-P07 P C
Méret: DxH
Dimenzió: 230x280
E-osztály: 21011318
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: normál korund
Szemcse: 800
Alak: Arc
Specifikáció: A-P07 P C
Szemcseméret: 800
Méret (D x H): 230 x 280
Furat: 280 mm
Bruttó súly: 0,012 kg
Nettó súly: 0,012 kg
Anyagmegfelelőség: acél;fa;alumínium;műanyag / PVC;festék / lakk
Nettó súly: 0,012 kg
Anyagmegfelelőség: alumínium;acél;fa
Termékcsalád: Prémium
Előny:
Latex bevonatú hátlap az optimális eredményekért nedves és száraz alkalmazás esetén egyaránt.
Zárt bevonat a kiváló felületkezelésért
Univerzálisan alkalmazható
Felhasználás:
A felület előkészítéséhez kézzel vagy orbitális csiszológéppel kombinálva
Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finom kidolgozásához és általános felület-előkészítéshez.
Alapanyag:
Acél
Színesfémek
Fa
Színek
Lakkok
Alkalmazható:
Kézzel vagy orbitális csiszológéppel együtt végzett felület-előkészítéshez
Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finom kidolgozásához és általános felület-előkészítéshez.