Leírás:
A TYROLIT VLIES-stiftek nagyfokú alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, és biztosítják, hogy a felület formailag nem változik. A TYROLIT Premium*** termékcsalád most 29 típussal bővült, így különböző szemcseméretek és további méretek közül választhat. A szemcseszeméretek széles skálája azt jelenti, hogy különböző felületi struktúrák és érdesség érhető el. A TYROLIT VLIES-stiftek csiszolószövettel is kaphatók, így nagyobb anyagleválasztás és durvább felületkezelés érhető el.
A nagyszámú szemcseosztályozásnak köszönhetően különböző felületi struktúrák és érdesség érhető el. A TYROLIT nem szőtt korongok beillesztett csiszolószövettel is kaphatók a nagyobb anyagleválasztás és durvább felületi kiképzés elérése érdekében.
Jellemző:
Specifikáció: A GROB C X 60
Méret: DxD
Dimenzió: 60x30
E-osztály: 21011318
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: normál korund
Szemcse: 60
Alak: Gyapjú pánttű
Specifikáció: A GROB C X 60
Szemcseméret: 60
Méret (D x D): 60 x 30
Vs / max: 50
Bruttó súly: 0,063 kg
Nettó súly: 0,063 kg
Anyagi alkalmasság: Alumínium;acél;rozsdamentes acél
Nettó súly: 0,063 kg
Anyagmegfelelőség: alumínium;INOX;acél
Termékcsalád: Prémium
Előny:
A különböző szemcseméreteknek köszönhetően különböző érdesség érhető el.
Tökéletes a nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához
Legmagasabb élettartam
Anyagfeldolgozás a felületi textúra megváltoztatása nélkül
Felhasználás:
Acél, rozsdamentes acél és színesfémek finom megmunkálásához
Gyapjúhegyek csiszolószövet nélkül a finom munkákhoz
Állítható egyenes csiszolók használata
Alapanyag:
Acél
Rozsdamentes acél
Színesfémek
Alkalmazható:
Acél, rozsdamentes acél és színesfémek finom megmunkálásához
Ajánlás:
Gyapjúszegek csiszolószövettel (VL-C) a fokozott anyageltávolítás érdekében
Gyapjúszegek csiszolószövet nélkül a finom munkához
Állítható egyenescsiszolók használata