Fíber tárcsa KF 708 félnemes korund (A) 50

Cikkszám: 566600 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,31 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 678 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KF708
Csiszolóanyag Félnemes korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 50
Csiszolóeszköz alapja Vulkánfíber
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 180 mm
Befogó Roloc™ gyorscsere rendszer
Furat ⌀ 22,23 mm
Gyártó jelölése VSM KF 708
Gyorscsere rendszerhez Roloc™
Anyaghoz optimalizálva Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 8 488 min-1
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566600 50
EAN / GTIN 4018875994290
Gyártó száma 727870

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Kiváló minőségű univerzális fíber tárcsa VSM KF 708 fémek,
műanyag, fa, vagy ehhez hasonlók csiszolásához. Szemcsefajta: Félnemes korund (A).

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 566670 sz. tartótányérral. Nagy rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz