Kábelvágó áttétellel VDE szerint szigetelt 580 mm

Cikkszám: 730600 580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Többeres vezeték ⌀-höz 27 mm
Egyeres vezetékhez 150 mm2
Teljes hossz 580 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél merítéssel szigetelt
Működtetés mechanikus, kétkezes
Alapanyag Szár: Acélcső
Fej Késfej: Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett.
nyitórugóval nem
Cserélhető vágófej igen
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730600 580
EAN / GTIN 4003773021797
Gyártó száma 95 27 600

Leírás

Kivitel:

Fej sarló alakú élekkel és áttétellel a fejben, acélcső szárak műanyag markolattal.
Polírozott fej, markolat merítéses szigeteléssel 1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Elektromos és elektronikai kínálat"