Leírás:
A bordázott reszelők és bordázott reszelők középső szárral és mindkét végén svájci vágással rendelkeznek. A legkisebb alkatrészek megmunkálásához is sokféleképpen használhatók, például a szerszám- és formakészítésben, a kovácsolásban vagy a felületek széles skálájának gravírozásához. Keresztvágás közepesen finom precíziós megmunkáláshoz. 180 mm hosszú merevítőreszelő (közepes változat).
Jellemző:
- Pferd típus: 619
- Metrikus szélesség: 8,5 mm
- Perjel: 2
- Hossz metrikus: 180 mm
- Magasság: 4 mm
Előny:
- Ripple fájltartóval vagy anélkül is használható.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Figyelem:
A táblázatban nem szereplő, 0 vágással ellátott bordázott reszelők nem állnak rendelkezésre raktárkészletről. Ezért ezeknek a fájloknak a szállítási ideje kb. 8 hét.
Kérjük, adja meg a kívánt vágást.