Leírás:
A mélységmérő reszelők lapos, téglalap alakú élezőreszelők, amelyek lehetővé teszik a fűrészláncok mélységmérőinek pontos újraélezését. A PFERD különböző láncfűrészélezőihez mélységmérő reszelők is kaphatók. Téglalap alakú reszelő, két kerek, faragatlan éllel, két oldalán vágott. F forma a DIN 7262 szerint. A lapos láncfűrészreszelők a fűrészláncok mélységhatárolóinak reszelésére szolgálnak. Egyetlen vágás az univerzális élezéshez. A dossziékat fogantyú nélküli, eladásra szánt csomagolásban szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1213 ruk
- Halmazállapot: Lapos, párhuzamos oldalú
- Metrikus szélesség: 20 mm
- Perjel: 2
- Hossz metrikus: 200 mm
- Magasság: 3,5 mm
Előny:
- Az ablációs sebesség pontosan illeszkedik a mélységhatárolóhoz.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élezés
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)