Leírás:
Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. POLIFAN lapátos tárcsa különösen hideg csiszolással olyan rossz hővezető képességű anyagokon, mint a rozsdamentes acél (INOX) és az alumínium.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
- Halmazállapot: PFC / B / T29
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A-COOL
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Szemcseméret: 60
Előny:
- Kevesebb hőbevitel a munkadarabba, mint más ventilátorlapátoknál.
- A csiszolóanyag csiszolásaktív bevonatának köszönhetően ez nem eltömődik például puha alumíniumon.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Alumíniumhoz csak 40 és 60 rácsot használjon.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; fokozatos finom köszörülés; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Egyéb nemvasfémek
- Nemesacél (INOX)
Alkalmazható:
Alumíniumhoz csak 40-es és 60-as szemcseméretet használjon.