Elektronikus fülvédő

dB(A)
-
dB(A)
kg
-
kg
9 termékek

Termékek

Hozzáadás a kívánságlistához

Aktív hallásvédők és elektromos fülvédők

A zajártalom hozzájárulhat a halláskárosodás kialakulásához, amely akár visszafordíthatatlan is lehet. Éppen ezért az aktív hallásvédelem fontos téma, amely mind a munkavédelemben, mind a hétköznapokban szerepet kap.

Miért fontos a hallásvédelem?

A folyamatos zajártalom hosszú távú következményei között szerepel a hallás romlása, a stressz, a magas vérnyomás és az alvászavarok is. Ezek elkerülése érdekében a munkavédelmi előírások szigorúan szabályozzák a megengedett zajszinteket, és előírják a hallásvédő eszközök használatát bizonyos munkakörnyezetekben.

Aktív hallásvédők előnyei

A Hoffmann Group kínálatában megtalálható aktív hallásvédő eszközök korszerű megoldást nyújtanak a halláskárosodás megelőzésére. Ezek a fülvédők az elektronikus hallásvédelem sztárjai, amelyek nem csak passzívan szűrik a zajt, hanem aktívan képesek kiemelni a beszédhangokat vagy a figyelmeztető jelzéseket, miközben csökkentik a környezeti zajokat. Ezeknek az aktív hallásvédő eszközöknek a használata különösen hasznos lehet veszélyes munkahelyi környezetekben, ahol a kommunikáció létfontosságú, de a zajszint magas.

Sok elektronikus fülvédő modell rendelkezik már Bluetooth kapcsolattal, amely lehetővé teszi pélául telefonhívások fogadását anélkül, hogy le kellene venni a védőeszközt. Beépített mikrofonjaiknak köszönhetően a kommunikáció zökkenőmentes marad, még zajos környezetben is.

Elektromos fülvédők típusai és funkciói

Az elektromos fülvédő eszközök különböző típusai és funkciói tovább bővítik a választási lehetőségeket. A piacon elérhető modellek között megtalálhatók az ultra könnyű, többfunkciós és akár speciális munkakörülményekhez igazított kialakítások is.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő aktív hallásvédőt?

A megfelelő aktív hallásvédő kiválasztásakor figyelembe kell venni a zajszintet és a környezetet, ahol használni fogják. Fontos a kényelem is, hiszen hosszú távú viselés esetén ezek a tényezők döntő jelentőségűek lehetnek. A modern funkciók, mint a Bluetooth kapcsolat vagy a beépített mikrofonok, szintén szempontok lehetnek a vásárláskor.

Aktív hallásvédő kínálatunk

A Hoffmann Group aktív hallásvédő kínálatában mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb modellt. Legyen szó aktív fültok beszerzéséről vagy elektromos hallásvédő füldugó vásárlásról, a termékek jellemzőinek és előnyeinek összehasonlítása révén biztosítható, hogy a legjobb döntés szülessen meg.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz