Kivitel:
SKN BFD SK11. Vezérelt zuhanásgátló acélból rendkívül rövid reakcióidővel. Az élekhez való alkalmasságának köszönhetően függőleges munkavégzés lehetséges. Lényegesen csekélyebb fékezőerő az energialenyelés következtében egy köpennyel és maggal rendelkező mászókötélen (⌀ 11 mm) való megvezetéskor.
Maximális hasznos súly 140 kg.- Integrált hevederes zuhanáscsillapító 140 kg hasznos súlyig.
- 11 mm kötelekhez alkalmas.
- Szélek vizsgálata RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2 szerint.
Szabvány:
EN 353-2