Multinorm melegítőfelső Navy Blue/ High Vis Yellow S

Cikkszám: 345917628933S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék marineblau / high vis gelb
Unisex méret S
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 345917628933S
EAN / GTIN 7330509726013
Gyártó száma 345917628933S

Leírás

Kivitel:


Fő anyag
60% Modacrylic, 39% pamut, 1% antisztatikus szál, fleece, lángálló, antisztatikus, 280g/m²

Details
Kör alakú nyak, Mandzsettás nyak
Külső tanúsító címkék

Kivitel
Karszalag az ujjvégen
Bordázott szegély

Reflex
Fényvisszaverő szalag nyomtatással, 50 mm széles, lángálló vágott fényvisszaverő szalagok

Leírás:

  • Puha, kényelmes hi-viz melegítőfelső szegmentált fényvisszaverő transzferekkel, amelyek fokozott nyújtást és kiváló légáteresztő képességet biztosítanak
  • Körbe nyakkivágás és bordázott szegély és mandzsetta a kényelmesebb illeszkedés érdekében
  • Tanúsítvány az EN 1149-5, EN ISO 20471, 1. osztály, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, 1. osztály szerint
  • EBT: 18,4 cal/cm²

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje