Multinorm mellény Inherent L

Cikkszám: 308915123300L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis gelb
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági mellény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308915123300L
EAN / GTIN 7330509625781
Gyártó száma 308915123300L

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

Fontos részletek
Pántokkal
D-gyűrűvel
Külső tanúsító címkék

Zsebek
Elülső zsebek patenttal
Első megerősített, háromrekeszes szögzseb, szögzsebek - elöl és hátul
Függő mellzsebek biztonsági pántokkal, az egyik patenttal és fém nyomógombokkal, a másik nyitott, tolltartó zsebbel és szerszámszalaggal

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár, Elülső zárás rejtett műanyag nyomógombokkal

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes

Reflex
Lángálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva

Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Flamellálló szerszámos mellény, amely megvédi Önt a nehéz körülmények között
  • praktikus zsebekkel rendelkezik a szerszámok és kiegészítők számára
  • Elöl megerősített, háromrekeszes szögzsebekkel, valamint elöl és hátul szögzsebekkel
  • Tanúsítvány az EN 1149-5, EN ISO 20471, 2. osztály, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 1. osztály, ATPV: 11 szerint. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Az EN ISO 15797 ipari mosásra vonatkozó követelményeinek megfelelően tesztelve

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje