Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Zsebek
Lábzseb fújtatóval, patentos és tolltartó zseb, extra zseb, telefonzseb és személyi zseb
Háti zsebek fújtatóval, megerősített
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - extra széles, szerszámtartókkal és további szerszámrekeszekkel felszerelt, valamint cipzárral ellátott extra zsebek
Details
Hurok, egy D-gyűrűvel
megerősített ágyékvarrás
Műanyag cipzáras slicc
Elasztik a derékvonalnál
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag
Világítás
CORDURA® megerősített szögzsebek, hátsó zsebek és vonalzó zseb
Funkcionalitás
Stretch elöl, Stretch panel az ágyékban és a hátsó vállrészen
Leírás:
- Nagy láthatóságú rövidnadrág 4 irányban sztreccs szövetpanelekkel az elülső és hátsó paszományon
- Extra széles pisztolytáskákkal, hátsó zsebekkel és egy vonalzó zsebbel, amelyek CORDURA®-val vannak megerősítve
- A lábak körüli szegmentált fényvisszaverő szegély lehetővé teszi a könnyebb mozgást és növeli a láthatóságot
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 1. osztályú tanúsítással
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V