{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | narancssárga / tengerkék | |
Konfekcióméret DE | 62 | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (láthatósági) | 1. osztály | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091728 62 | |
EAN / GTIN | 7330509697702 | |
Gyártó száma | 154118118953C62 |