{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Plaline | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 75% poliészter; 25% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 290 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
Szárítás | szárítóban nem szárítható | |
Pántok | nem vasalható | |
Festék | narancssárga / cink | |
Konfekcióméret DE | 98 | |
FR méret | 44L | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091777 98 | |
EAN / GTIN | 4030913942032 | |
Gyártó száma | 5610 GR 98 |