Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Zsebek
Hátzsebek
Térdvédő zsebek
Belső telefonzseb
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval, cipzárral, toll- és készsebbel
Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panel az ágyékban, a térden és a háton
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül, 70 mm széles fényvisszaverő szalag
Details
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban
Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzsebek
Leírás:
- Flexibilis Jól láthatósági munkásnadrág sztreccsbetétekkel az ágyéknál és hátul, valamint CORDURA® sztreccsből készült térdpárnazsebekkel az optimális kényelem érdekében
- Az előrehajlított lábak fokozzák a kényelmes illeszkedést és a könnyű mozgást
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítvány
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2