jól láthatósági Softshell dzseki Fekete/sárga M

Cikkszám: 449425139933M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / gelb
Unisex méret M
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 449425139933M
EAN / GTIN 7330509801154
Gyártó száma 449425139933M
L-szám L00980 5809

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, 3 rétegű softshell, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Kivitel
Elnyújtott hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Elülső zsebek cipzárral
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel

Details
Jó átvihető felület
Magas gallér
Vehető kapucni
D-gyűrű

Reflex
Reflektív részletek, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon

Első zárás
Robusztus egyirányú műanyag cipzár

Funkcionalitás
Szél- és vízálló anyag, nincs ragasztott varrás

Leírás:

  • Könnyű softshell dzseki, amely anyagának köszönhetően rendkívül puha, kényelmes és rugalmas
  • A dzseki kétszínű, kontrasztos színekkel a védett területeken, hogy optimális láthatóságot és biztonságot nyújtson, amikor a legnagyobb szükség van rá
  • Ezért nagyon jól ellenáll a szennyeződéseknek, és hogy optimális láthatóságot és biztonságot nyújtson, amikor a legnagyobb szükség van rá
  • Ez a tanúsított Hi-Vis dzseki mind a fény, rugalmas tapintású, ugyanakkor olyan erős is, amilyennek egy munkaruházatnak lennie kell
  • Emellett az anyaga vízálló, a kapucnija szükség esetén levehető
  • A 44494 a népszerű 4491-es modell testvérruházata, és ideális azok számára, akiknek nincs szükségük 2. osztályra, és 1. osztályban is dolgozhatnak
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerint 1. osztályú minősítés
  • D csoportos társ-tanúsítás

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje