Nagy láthatóságú kabát L

Cikkszám: 405118113399L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / schwarz
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 405118113399L
EAN / GTIN 7330509306789
Gyártó száma 405118113399L
L-szám L00980 5047

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

Egyéb részletek
ID zseb
Fleece bélésű gallér
Háti bordűr

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Belső csuklótáska az ujjvégen, Állítható ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb fújtatóval és patenttal
Napoleon zseb az elülső szélfogó belső oldalán, Belső zsebek - egy cipzárral és egy tépőzárral
Tolltartó zsebek
Ujjzseb tolltartóval
Elülső zsebek cipzárral

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon, Fényvisszaverő szalagszegély

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Praktikus Hi-Vis kabát előre behajlított karokkal, derékban állítható szélességgel és rakott háttal, vízlepergető anyagból
  • 3399 sárga/fekete színkombináció, az EN ISO 20471 2. osztály szerint tanúsítva

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje