Magas láthatósági Softshell kabát M

Cikkszám: 487725165396M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis orange / mittelgrau
Unisex méret M
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 487725165396M
EAN / GTIN 7330509745038
Gyártó száma 487725165396M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, 2 rétegű, softshell, ragasztott, vízlepergető 255/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Alsó szegély gumiszalaggal állítható
Mandzsetta gumiszalaggal

Zsebek
Elülső zsebek cipzárral

Fontos részletek
Vállrészek kontrasztos színben
Magas gallér
D-gyűrű

Funkcionalitás
Szél- és vízálló anyag, nem ragasztott varratok, Sötét színmező a magas grimaszos részeken

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Első zárás
Robusztus egyirányú műanyag cipzár
Megbízható egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Folyékony és könnyű, jól látható softshell dzseki
  • Ergonomikus szabás a kiváló mozgásszabadságért
  • A dzseki vízlepergető héja jó légáteresztő képességű, puha fleece béléssel rendelkezik

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje