Magas láthatósági Softshell kabát 4XL

Cikkszám: 4900251733994XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / schwarz
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4900251733994XL
EAN / GTIN 7330509445976
Gyártó száma 4900251733994XL
L-szám L00980 2963

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű szövet softshell laminálásból, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 7, 2, 300 g/m²

Details
Eltávolítható ID zseb
Fleece bélésű gallér

Kivitel
Elhúzott hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Belső zsebek
Elülső zsebek cipzárral, fleece-béléssel

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízálló anyag, nincsenek ragasztott varratok, így a ruhadarab rendkívül vízálló

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Modern, szél- és vízálló softshell dzseki High-Vis színekben és légáteresztő anyaggal
  • A dzseki magas, széles gallérral rendelkezik, amely a puha fleece anyagnak köszönhetően igazán kényelmes
  • Egy dzseki, amellyel számolni kell, akár az építőiparban, a közlekedésben vagy az iparban dolgozik
  • EN ISO 20471 tanúsítvány, 2. osztály - növeli a láthatóságot munka közben

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje