• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Láthatósági parka PREVENT® 3XL

Cikkszám: 091950 3XL
Kedvezmény
110,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 180
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471; EN 343

Termékadatok

Technikai adatok

EN 20471 (láthatósági) 2. osztály
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 180 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék sárga / fekete
Unisex méret 3XL
Szabvány EN ISO 20471; EN 343
Termék fajtája Láthatósági parka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091950 3XL
EAN / GTIN 4029201142308
Gyártó száma 3160 3XL

Leírás

Kivitel:

PREVENT® funkcionális 5-in-1 láthatósági parka kabát elrejthető kapucnival. Szélálló és vízlepergető külső kabát lezárt varrásokkal. Melegítő belső kabát steppelt béléssel és levehető ujjakkal. A kabátok hordhatóak kombinálva vagy önmagukban, mely öt viselési formát eredményez a különböző követelményekhez.
  • Két első-, valamint belső mellső zseb.
  • Mobiltelefon zseb a mellkason.
  • Tépőzárral állítható ujjpánt.

Szabvány:

EN ISO 20471, 2. kategória
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz