Jól láthatósági kapucnis pulóver tengerészkék/narancs XL

Cikkszám: 355211588953XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék marineblau / orange
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 355211588953XL
EAN / GTIN 7330509831052
Gyártó száma 355211588953XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, francia frottír, 320 g/m².
100% pamut, fluoreszkáló anyag 100% poliészter

Fontos részletek
Blåkläder nyomtatás a vállon
Fixált, állítható kapucni

Elülső záródás
Egyirányú műanyag cipzár

Kivitel
Karszalag az ujjvégen

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

Zsebek
Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

Leírás:

  • Puha és kényelmes kapucnis pulóver Hi-vis színben, kellemes pamutminőséggel
  • Szegmentált fényvisszaverő szalaggal rendelkezik az extra jó sztreccs tulajdonságok és a légáteresztő képesség érdekében
  • Zsebek az oldalakon, magas gallér, teljes cipzár elöl, valamint mandzsetták alul és az ujjak végén a nagyobb kényelem érdekében
  • A pulóver sötét része 100 százalék pamutból, a Hi-vis része pedig 100 százalék poliészterből készült
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 1. osztályú tanúsítás

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje