Lángvédő aláöltözet alsó S

Cikkszám: 091458 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 78% merinó gyapjú; 20% modakril; 2% speciális szál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 225
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C kímélő mosás
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Lángálló ruházat Blakläder
Nem Unisex
Anyagösszetétel 78% merinó gyapjú; 20% modakril; 2% speciális szál
Anyagtömeg / szövetsűrűség 225 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C kímélő mosás
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Festék fekete
Unisex méret S
Szabvány EN IEC 61482-2
Termék fajtája Lángvédő aláöltözet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091458 S
EAN / GTIN 7330509655825
Gyártó száma 188910759900S

Leírás

Kivitel:

Lángvédő aláöltözet kiváló minőségű merinó gyapjúból. Ergonomikusan illeszkedő forma és nagyon jó védelmi tulajdonságok. Az anyag gondoskodik a jó hőszigetelésről, mind nedves, mind száraz környezetben.
Aláöltözet alsó a deréknál gumiszalaggal és a nadrágszárak végén mandzsettákkal.

Szabvány:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, 1. kategória

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz