Kivitel:
Főanyag
48% modakril, 42% pamut, 5% aramid, 3% poliamid, 2% antisztatikus szál, interlock, lángálló, antisztatikus, 250 g/m²
Details
Kör alakú nyak
Szellőzőnyílás az oldalán
Külső tanúsító címkék
Kivitel
Karszalag az ujjvégen
Reflex
Fényvisszaverő szalag, 50 mm széles, lángálló vágott fényvisszaverő szalagok
Leírás:
- Nőies szabású, hosszú ujjú póló, amely robusztus anyagból készült, rendkívül védő tulajdonságokkal és magas láthatósági osztályú, 1. osztályú ruházattal
- A puha, kiemelkedő kényelem hozzájárul ahhoz, hogy ez a ruhadarab gyakorlatilag verhetetlen legyen
- Az EN 1149-5 és EN ISO 20471 szabványok szerint tanúsított, 1. osztályú
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, 1. osztály
- ATPV: 13. 1 cal/cm²
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²