Lángálló gyapjú kabát Fekete XXL

Cikkszám: 479310779900XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Lángálló kabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479310779900XXL
EAN / GTIN 7330509643679
Gyártó száma 479310779900XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
79% gyapjú, 19% modakril, 2% antisztatikus, Merinó gyapjú, frottír kötött, lángálló, antisztatikus, 390 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Alsó szegély rugalmas pánttal állítható
Hosszabbított mandzsetta hüvelykujjnyílással és rugalmas szegéllyel

Első zárás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár

Funkcionalitás
Metálmentes

Details
Magas gallér fedett cipzárral
Külső tanúsító címkék
Külső tanúsító címkék

Leírás:

  • Lángálló és fémmentes gyapjú ruhadarab, amely kabátként használható alsóruházat fölött vagy kabát alatti erősítő ruhadarabként
  • A kabát gyapjú frottírja jó védelmet nyújt a hő ellen, miközben a hidegben melegít
  • A hüvelykujjfogantyúval ellátott ujjvégekkel rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a Blåkläder 4088-as héjkabáthoz
  • Kívánatos ruhadarab kültéri munkákhoz, például villamossági területeken, szél- és vízenergia
  • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Szabvány:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje