Kivitel:
Főanyag
67% poliészter, 33% pamut, PVC bevonatú, szél- és vízálló, lángálló, antisztatikus, 390 g/m²
Zsebek
Elülső zsebek patenttal
Napoleon zseb az elülső szélfogó belsejében
Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal
Details
Fleece bélésű gallér, magas gallér cipzárral
Megoldható, állítható kapucni, Sisakhoz és hallásvédelemhez igazított kapucni
Műanyag cipzárak, Rejtett gombok
hegesztett varratok
D-gyűrű
nyomtatott fényvisszaverő szalag
Kivitel
Tépőzárral állítható ujjvég, mandzsetta gumiszalaggal
Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Viharzár gombokkal
Reflex
nyomtatott fényvisszaverő szalag
Leírás:
- Ez az esőkabát rendelkezik mindennel, amire szüksége van a kitett környezetben végzett munkához
- A jól láthatósági és erős anyagból készült, magas védelmi értékkel rendelkező lángálló kabát az adott tulajdonságokon kívül szél- és vízálló, hegesztett varratokkal ellátott, számos speciálisan kialakított képességgel rendelkezik, amelyek segítik Önt a munkanapok során
- Levehető, állítható kapucnival és puha, gyapjúval bélelt gallérral rendelkezik
- Elöl könnyen hozzáférhető, fedeles, nyomógombos zsebekkel rendelkezik, egy Napóleon zsebbel az elülső záródásban és egy kivehető személyi igazolvány zsebbel
- Rejtett és erős kétirányú cipzárral a gallérig érő cipzárral, rejtett gombokkal és vihargombokkal, amelyek távol tartják a nedvességet
- Jó illeszkedés és tépőzárral állítható ujjvégek
- Tanúsítvány az EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2 szerint
Szabvány:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1