Lángálló esőkabát 2. szintű, High-Vis sárga/tengerészkék XS

Cikkszám: 431320223389XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / marineblau
Unisex méret XS
Termék fajtája Lángálló kabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 431320223389XS
EAN / GTIN 7330509783719
Gyártó száma 431320223389XS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
67% poliészter, 33% pamut, PVC bevonatú, szél- és vízálló, lángálló, antisztatikus, 390 g/m²

Zsebek
Elülső zsebek patenttal
Napoleon zseb az elülső szélfogó belsejében

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

Details
Fleece bélésű gallér, magas gallér cipzárral
Megoldható, állítható kapucni, Sisakhoz és hallásvédelemhez igazított kapucni
Műanyag cipzárak, Rejtett gombok
hegesztett varratok
D-gyűrű
nyomtatott fényvisszaverő szalag

Kivitel
Tépőzárral állítható ujjvég, mandzsetta gumiszalaggal

Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Viharzár gombokkal

Reflex
nyomtatott fényvisszaverő szalag

Leírás:

  • Ez az esőkabát rendelkezik mindennel, amire szüksége van a kitett környezetben végzett munkához
  • A jól láthatósági és erős anyagból készült, magas védelmi értékkel rendelkező lángálló kabát az adott tulajdonságokon kívül szél- és vízálló, hegesztett varratokkal ellátott, számos speciálisan kialakított képességgel rendelkezik, amelyek segítik Önt a munkanapok során
  • Levehető, állítható kapucnival és puha, gyapjúval bélelt gallérral rendelkezik
  • Elöl könnyen hozzáférhető, fedeles, nyomógombos zsebekkel rendelkezik, egy Napóleon zsebbel az elülső záródásban és egy kivehető személyi igazolvány zsebbel
  • Rejtett és erős kétirányú cipzárral a gallérig érő cipzárral, rejtett gombokkal és vihargombokkal, amelyek távol tartják a nedvességet
  • Jó illeszkedés és tépőzárral állítható ujjvégek
  • Tanúsítvány az EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2 szerint

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje