Anti-Flame Kabát 4XL

Cikkszám: 4061151699944XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / grau
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Hegesztő védőkabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4061151699944XL
EAN / GTIN 7330509546871
Gyártó száma 4061151699944XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
85% pamut, 14% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

Zsebek
Belső zsebek
Belső telefonzseb
Belső zseb patenttal
Bordazsebek fedett cipzárral

Fontos részletek
Hátizsák
Magas gallér fedett cipzárral
Külső tanúsító címkék

Funkcionalitás
Előrehajló ujjak
Olaj, szennyeződés- és vízlepergető

Kikészítés
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Rendezhető szegély tépőzárral

Reflex
Fényvisszaverő részletek

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár

Mosás
Szabályozott mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Tartós lángálló dzseki robusztus, rejtett, egyirányú fém cipzárral és praktikus zsebekkel
  • Bordázott hátrész és előrehajlított könyök a jobb kényelem érdekében
  • Reflektív részletek a jobb láthatóságért
  • Műszakilag mosható
  • A szövet az EN 61482-1-1 ATPV 16-os ívvédelmi besorolással rendelkezik, 0 cal/cm²
  • Tanúsítvány az EN 1149-5, IEC 61482-2 1. osztály szerint
  • EN ISO 11611 1. osztály A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Szabvány:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje