{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Lángálló ruházat Blakläder | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 85% pamut; 14% poliészter; 1% speciális szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | nem vasalható | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok | |
Festék | fekete | |
Konfekcióméret DE | 60 | |
Szabvány | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Termék fajtája | Lángálló overál |
Cikkszám | 091468 60 | |
EAN / GTIN | 7330509555101 | |
Gyártó száma | 606115169994C60 |