Tartalék rostély, színtelen SV ExC.

Cikkszám: 9190258
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szemüveglencse

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9190258
EAN / GTIN 4031101612225
Gyártó száma 9190258
L-szám L01660 894

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Tartozékok
  • Termék neve: ESS 9190 i-3 supravision excellence fbl
  • Termék típusa: Cserelátó lencse
  • Címkézés tartótest: nincs
  • Címkézési előtag lencse: 2C-1,2
  • Lencse árnyalata: színtelen
  • Lencse árnyalati tulajdonságai: nincs különleges tulajdonsága
  • Szín (szűrő) lencse: színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Anyagkeret: nem alkalmazható
  • További lencse jelölés: W 1 FT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • lencse anyaga: polikarbonát (PC)
  • jellemzők Tartozékok: Csere lencse az uvex i-3 modellhez.