3M™ Magnifying lens 2.5X

Cikkszám: 7000028023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hegesztőmaszk szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028023
EAN / GTIN 07319571710236
Gyártó száma 7000028023
L-szám L01140 181

Leírás

Kivitel:

On the 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9100 there is a magnifying lens holder built into the welding filter, making lens installation easier and more secure.
For the new 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 100 there is a magnifying lens holder built into the welding filter, making lens installation easier and more secure. For the older 100 series filters you will need a holder for the magnifyer (spare part 171017).
For the 3M™ Speedglas™ Welding Helmet SL you will need to add the holder for magnifyer as a separate spare part (171031).
For the 3M™ Speedglas™ Welding Helmet SL you will need to add the holder for magnifyer (part no 171031).
For older 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 100 the magnifier holder (171017) is sold separately

Leírás:

3M™ Magnifying lens 2.5X, 171023 fits your Speedglas welding helmet filters and magnifies objects by 2.5 times the normal power. Our lens can be used with all Speedglas welding helmets.

Jellemző:

Give you a closer, clearer view of your weld
Magnifies objects by 2.5 times the normal power
Designed for use with Speedglas welding helmets
Installation is easy and secure
For 3M™ Speedglas™ Welding Helmet SL you’ll need to add the holder for magnifier as a separate spare part (171031)

Figyelem:

Use for welding applications